KK-SÄHKÖTUKKU - Caravan-keskus - FIPA 11 2A2VC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034042114
Sähkönumero
3404211
Toimittajan tuotenumero
FIPA11 2A2VC (CARAVAN)
Tukkuerä
15
Pistorasiat 2x316 +2kpl 16A/C/30mA VvJs-yhdistelmä
Tuotekuvaus
FIPA-keskukset soveltuvat parhaiten piha-alueille, parkkipaikoille sekä julkisille alueille.
FIPA-keskuksissa on tavallisesti kaksi pistorasiaa (suko tai CEE-pistorasiat), mutta myös 3-4 pistorasian malleja on saatavilla. Pistorasiat ovat käytettävissä oven ollessa lukittuna.
Teknisiä tietoja:
Syöttöliittimenä AL/Cu max. 25mm²/16mm². Lukko neljällä avaimella. Pylväsasennus FIPA-teräsputkitelineellä jonka sähkönumero on 3403917 (ruuviväli 120x80). Seinäasennusta varten on saatavilla seinäasennusteline jonka sähkönumero on 3404064. Seinäasennuksessa pohjaan sopii B-kokoinen läpivientilaippa (ruuviväli 120x30). Putiteline, seinäasennusteline ja läpivientilaipat eivät sisälly toimitukseen.
Tuotekuvaus
FIPA-keskukset soveltuvat parhaiten piha-alueille, parkkipaikoille sekä julkisille alueille.
FIPA-keskuksissa on tavallisesti kaksi pistorasiaa (suko tai CEE-pistorasiat), mutta myös 3-4 pistorasian malleja on saatavilla. Pistorasiat ovat käytettävissä oven ollessa lukittuna.
Teknisiä tietoja:
Syöttöliittimenä AL/Cu max. 25mm²/16mm². Lukko neljällä avaimella. Pylväsasennus FIPA-teräsputkitelineellä jonka sähkönumero on 3403917 (ruuviväli 120x80). Seinäasennusta varten on saatavilla seinäasennusteline jonka sähkönumero on 3404064. Seinäasennuksessa pohjaan sopii B-kokoinen läpivientilaippa (ruuviväli 120x30). Putiteline, seinäasennusteline ja läpivientilaipat eivät sisälly toimitukseen.


