KK-SÄHKÖTUKKU - Hämäräkytkin 2-500lux - FP104FINPILAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Kirkkauden säätöalue - 2...1000 lx
Valosensorin kiinnitystapa - uppoasennus
Suojauksen taso (IP), valoanturi - IP65
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034042831
Sähkönumero
3404283
Toimittajan tuotenumero
FP104
Tukkuerä
1
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Kirkkauden säätöalue:
2...1000 lx
Valosensorin kiinnitystapa:
uppoasennus
Suojauksen taso (IP), valoanturi:
IP65
Nimellisjännite:
230 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Valosensorin nimellisjännite:
240 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20


