KK-SÄHKÖTUKKU - Pihakeskus 2kpl 5x32A - FIPA 54


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aikakytkin - ei
Nimellisvirta - 32 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Väri - harmaa
Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034042541
Sähkönumero
3404254
Toimittajan tuotenumero
FIPA54
Tukkuerä
15
Aikakytkin:
ei
Nimellisvirta:
32 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Väri:
harmaa
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Korkeus:
460 mm
Leveys:
182 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Koteloitu laite:
kyllä
Energiamittari:
ei
Liitäntäjännite:
400 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
2
Suojakatkaisija:
kyllä
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
1
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valolla:
ei
Tuotekuvaus
FIPA-keskukset soveltuvat parhaiten piha-alueille, parkkipaikoille sekä julkisille alueille.
FIPA-keskuksissa on tavallisesti kaksi pistorasiaa (suko tai CEE-pistorasiat), mutta myös 3-4 pistorasian malleja on saatavilla. Pistorasiat ovat käytettävissä oven ollessa lukittuna.
Teknisiä tietoja:
Syöttöliittimenä AL/Cu max. 25mm²/16mm². Lukko neljällä avaimella. Pylväsasennus FIPA-teräsputkitelineellä jonka sähkönumero on 3403917 (ruuviväli 120x80). Seinäasennusta varten on saatavilla seinäasennusteline jonka sähkönumero on 3404064. Seinäasennuksessa pohjaan sopii B-kokoinen läpivientilaippa (ruuviväli 120x30). Putkiteline, seinäasennusteline ja läpivientilaipat eivät sisälly toimitukseen.