Etusivu

KK-SÄHKÖTUKKU - Pihakeskus 5x16A + suko - FIPA 51

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

16 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aikakytkin - ei

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • Väri - harmaa

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034042510

Sähkönumero

3404251

Toimittajan tuotenumero

FIPA51

Tukkuerä

15

Aikakytkin:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

Väri:

harmaa

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Korkeus:

410 mm

Leveys:

182 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Koteloitu laite:

kyllä

Energiamittari:

ei

Liitäntäjännite:

400 V

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

1

Suojakatkaisija:

kyllä

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valolla:

ei

FIPA 51 Pihapistorasia 1S+16A/400V+js1n16A/C+js3n16A/C+VV4n40A/30mA

Tuotekuvaus
FIPA-keskukset soveltuvat parhaiten piha-alueille, parkkipaikoille sekä julkisille alueille.
FIPA-keskuksissa on tavallisesti kaksi pistorasiaa (suko tai CEE-pistorasiat), mutta myös 3-4 pistorasian malleja on saatavilla. Pistorasiat ovat käytettävissä oven ollessa lukittuna.
Teknisiä tietoja:
Syöttöliittimenä AL/Cu max. 25mm²/16mm². Lukko neljällä avaimella. Pylväsasennus FIPA-teräsputkitelineellä jonka sähkönumero on 3403917 (ruuviväli 120x80). Seinäasennusta varten on saatavilla seinäasennusteline jonka sähkönumero on 3404064. Seinäasennuksessa pohjaan sopii B-kokoinen läpivientilaippa (ruuviväli 120x30). Putkiteline, seinäasennusteline ja läpivientilaipat eivät sisälly toimitukseen.