KK-SÄHKÖTUKKU - Pistorasiakeskus - FP 3010Led3m 25A IP44 AL

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - sähkötolppa

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034042442

Sähkönumero

3404244

Toimittajan tuotenumero

FP3010LED3M

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

sähkötolppa

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Väri:

harmaa

Korkeus:

1300 mm

Leveys:

182 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Vikavirran tyyppi:

A

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

3

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kontaktin materiaali:

CuSn

Napaluku verkkoliitäntä:

5

Pistorasiat 3x116, 1x516, Vv40/4n/30mA, Led strip teho n. 11W 750lm4000K



Tuotekuvaus
FINPILAR -pistorasiapilari. Malliston tuotteet ovat parhaimmillaan pienvenelaitureilla, leirintäalueilla sekä julkisilla paikoilla; hautausmailla, kauppatoreilla ja yleisillä tapahtuma-alueilla. FINPILAR on moduulirakenteinen alumiinikoteloitu keskusjärjestelmä. Keskukset ovat kevyitä, mutta vahvarakenteisia (materiaalipaksuus 2,8 mm). Moduulirakenteissa käytetään sukopistorasioiden lisäksi CEE-17 järjestelmän mukaisia 16A - 125A pistorasioita.

Vakiomallien lisäksi valmistamme pilarit myös asiakkaan toivomalla kokoonpanolla, katso
  • www.kk-sahkotukku.fi/suunnittelu.php