KK-SÄHKÖTUKKU - Pistorasiakeskus - FPK 311V4 40A IP44 AL

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - seinäasennus

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • Väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034039428

Sähkönumero

3403942

Toimittajan tuotenumero

FPK311V4

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

seinäasennus

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Väri:

hopea

Korkeus:

676 mm

Leveys:

200 mm

Syvyys:

240 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

1x32A5p400V

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

5

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

sisäänrakennettu pistotulppa

Alum.kotelo. pääkytkin 40A. ketjutus 5x50 Al/Cu. pistorasiat 3x116 +1x516 + 1x532. 4x vikavirtasuoja



Tuotekuvaus
FPK-pistorasiakeskukset on suunniteltu teollisuuden vaativiin käyttökohteisiin. Keskus on helppo kiinnittää seinään ja nopea kytkeä. Keskuksen saranoitu kansiluukku avaa koko kytkentätilan.
Finpilar FPK-sarjan keskuksista löydät varmasti jokaiseen kohteesen sopivan mallin ja asennustavan. Kaapeliläpiviennit 2 kpl 10-41mm. Myös kätevät haaroitusliittimet ovat aina vakiona.