KK-SÄHKÖTUKKU - Pistorasiakeskus - FPKV 622RV4 125A IP44 AL

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - seinäasennus

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6

  • Väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034039466

Sähkönumero

3403946

Toimittajan tuotenumero

FPKV622RV4

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

seinäasennus

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Väri:

hopea

Korkeus:

336 mm

Leveys:

606 mm

Syvyys:

264 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

2x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

2x32A5p400V

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

4

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

sisäänrakennettu pistotulppa

Alum.kotelo. pääkytkin 125A. ketjutus 5x50 Al/Cu. pistorasiat 6x116 +2x516 + 2x532. 4x vikavirtasuoja

Tuotekuvaus
FPK-pistorasiakeskukset on suunniteltu teollisuuden vaativiin käyttökohteisiin. Keskus on helppo kiinnittää seinään ja nopea kytkeä. Keskuksen saranoitu kansiluukku avaa koko kytkentätilan.
Finpilar FPK-sarjan keskuksista löydät varmasti jokaiseen kohteesen sopivan mallin ja asennustavan. Kaapeliläpiviennit 2 kpl 10-41mm. Myös kätevät haaroitusliittimet ovat aina vakiona.