KK-SÄHKÖTUKKU - Pistorasiakeskus venesatama - FPC 040 16A IP55 AL

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - sähkötolppa

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 810 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034040127

Sähkönumero

3404012

Toimittajan tuotenumero

FPC040

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

sähkötolppa

Väri:

harmaa

Korkeus:

810 mm

Leveys:

182 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

4x16A3p230V

Vikavirran tyyppi:

A

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

4

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Napaluku verkkoliitäntä:

5

Pistorasiat 4x 316, 4 x Vvs/js 16/2n/30mA, 2,4W Led valo 225lm n.3000K



Tuotekuvaus
FINPILAR FP, FPX ja FPC pistorasiapilari. Malliston tuotteet ovat parhaimmillaan pienvenelaitureilla, leirintäalueilla sekä julkisilla paikoilla; hautausmailla, kauppatoreilla ja yleisillä tapahtuma-alueilla. FINPILAR on moduulirakenteinen alumiinikoteloitu keskusjärjestelmä. Keskukset ovat kevyitä, mutta vahvarakenteisia (materiaalipaksuus 3,2 mm). Moduulirakenteissa käytetään sukopistorasioiden lisäksi CEE-17 järjestelmän mukaisia 16A - 125A pistorasioita.

Vakiomallien lisäksi valmistamme pilarit myös asiakkaan toivomalla kokoonpanolla, katso
  • www.kk-sahkotukku.fi/suunnittelu.php