KK-SÄHKÖTUKKU - Pistotulppa kumi IP44 mus - M404001 1PNE 16A 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024024021
Sähkönumero
2402402
Toimittajan tuotenumero
M404001
Tukkuerä
30
Pistotulppa,kumisuko, musta IP44
Suora kumipistoke ruuviliitännällä, väri: musta
16A 2P+E 220/240V IP44 2kV
-Sisääntulo takaa
-Rungon materiaali TPE / PA6 V0
-Kaapelin poikkipinta-ala 0,75-2,5 mm²
-Koskettimet messinkiä (nikkelipinnoitettu)
-Kuorinnan pituus 7mm
-Iskunkestävyys 2Kv
-Eristysvastus ≥510Ω
-Kosketinvastus ≤1mΩ
-Mekaaninen elinkaari ≥10 000
Suora kumipistoke ruuviliitännällä, väri: musta
16A 2P+E 220/240V IP44 2kV
-Sisääntulo takaa
-Rungon materiaali TPE / PA6 V0
-Kaapelin poikkipinta-ala 0,75-2,5 mm²
-Koskettimet messinkiä (nikkelipinnoitettu)
-Kuorinnan pituus 7mm
-Iskunkestävyys 2Kv
-Eristysvastus ≥510Ω
-Kosketinvastus ≤1mΩ
-Mekaaninen elinkaari ≥10 000


