KK-SÄHKÖTUKKU - Venesatamapilari - 325FINPILAR

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

3x16A3p230V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot>4x16A3p230V

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Käyttö-/asennustavat - sähkötolppa

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 1200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034040257

Sähkönumero

3404025

Toimittajan tuotenumero

FP0310

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Käyttö-/asennustavat:

sähkötolppa

Väri:

harmaa

Korkeus:

1200 mm

Leveys:

182 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

3x16A3p230V

Vikavirran tyyppi:

A

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

4

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Napaluku verkkoliitäntä:

5

Pistorasiat 3x316, 1x516, 3x VvJs16/2n/C/30mA, Vv40/4n/30mA



Tuotekuvaus
FINPILAR -pistorasiapilari. Malliston tuotteet ovat parhaimmillaan pienvenelaitureilla, leirintäalueilla sekä julkisilla paikoilla; hautausmailla, kauppatoreilla ja yleisillä tapahtuma-alueilla. FINPILAR on moduulirakenteinen alumiinikoteloitu keskusjärjestelmä. Keskukset ovat kevyitä, mutta vahvarakenteisia (materiaalipaksuus 2,8 mm). Moduulirakenteissa käytetään sukopistorasioiden lisäksi CEE-17 järjestelmän mukaisia 16A - 125A pistorasioita.

Vakiomallien lisäksi valmistamme pilarit myös asiakkaan toivomalla kokoonpanolla, katso
  • www.kk-sahkotukku.fi/suunnittelu.php