KKM Power D.O.O - Jakelumuuntaja Pet.kela - CNT 100 5-15A R2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 100 kVA
Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 20.5 kV
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009078
Toimittajan tuotenumero
CNT 100 R2
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
100 kVA
Väliottokytkin:
+/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
20.5 kV
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
muu
Taajuus:
50 Hz
Pistokeläpivienneillä:
ei
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
ei
Tyhjäkäyntihäviö:
210 W
Kokonaispaino:
1400 kg
Pituus:
950 mm
Leveys:
920 mm
Korkeus:
1390 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
1950 W