KKM Power D.O.O - Shunt-reaktori Caruna - SHR-C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 131 kVA
Väliottokytkin - muu
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 20.5 kV
Kytkentäryhmä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9757658
Toimittajan tuotenumero
SHR-C
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
131 kVA
Väliottokytkin:
muu
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
20.5 kV
Kytkentäryhmä:
muu
Taajuus:
50 Hz
Pistokeläpivienneillä:
ei
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
ei
Kokonaispaino:
1148 kg
Pituus:
950 mm
Leveys:
910 mm
Korkeus:
1375 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty


