Etusivu

KL INDUSTRI - Maaseutumuuntamo - SatElit Kabeldon, tyhjä

KL Industri Ab
KopioiKopioi
KL INDUSTRI - Maaseutumuuntamo - SatElit Kabeldon, tyhjä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 1636 mm

  • Leveys - 1455 mm

  • Syvyys - 2258 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410054030047

Sähkönumero

5403004

Toimittajan tuotenumero

5403004

Tukkuerä

1

Korkeus:

1636 mm

Leveys:

1455 mm

Syvyys:

2258 mm