KLAUKE - Akku KLAUKE - RAL2 Li-Ion AKKU 18 V/3,0 Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 18 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 3 Ah
Malli / Tyyppi - litium-ioni
Paino - 600 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078701860
Sähkönumero
6446389
Toimittajan tuotenumero
70800485
Tukkuerä
0
Nimellisjännite:
18 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
3 Ah
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Paino:
600 g
RAL2 Li-Ion AKKU 18 V/3,0 Ah
RAL2 BL1830 Li-Ion Akku 18 V/3,0 AL
RAL2 BL1830 Li-Ion Akku 18 V/3,0 AL


