KLAUKE - Akku - RAML1 AKKU 10.8V/1.5Ah Li-Ion

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 10.8 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1.5 Ah
Malli / Tyyppi - litium-ioni
Paino - 300 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078828482
Sähkönumero
6445109
Toimittajan tuotenumero
RAML1
Tukkuerä
0
Nimellisjännite:
10.8 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1.5 Ah
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Paino:
300 g
RAML1 AKKU 10.8V/1.5Ah Li-Ion
Li-Ion akku 10,8 V / 1,5 Ah. Latausaika vakiolaturilla n. 40 min.
Sopii työkaluihin; EK50ML, EK15/50ML, EK354ML, EKP1ML, EBS8, EBS12ML ja ES32ML.
Li-Ion akku 10,8 V / 1,5 Ah. Latausaika vakiolaturilla n. 40 min.
Sopii työkaluihin; EK50ML, EK15/50ML, EK354ML, EKP1ML, EBS8, EBS12ML ja ES32ML.



