KLAUKE - Kaapelikenkä - 10R12MS PUTKIKAAP.KENKÄ 150MM2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 150 mm²
Pultin koko (M) - 12
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078466226
Sähkönumero
5213099
Toimittajan tuotenumero
10R12MS
Tukkuerä
1
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
150 mm²
Pultin koko (M):
12
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:
ei
10R12MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 150MM M12 Tuurnapuristus Cl2 ja Cl5 Cu johtimille. Kuusiopuristus Cl2 Cu-johtimille. Kuusiopuristus soveltuu myös Cl5 Cu johtimille, jos käytettävän johtimen poikkipinta-ala ei ole poikkeavan pieni.


