KLAUKE - Kaapelikenkä - 2R5MS PUTKIK.KENKÄ 10MM2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Pultin koko (M) - 5
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078466059
Sähkönumero
5213101
Toimittajan tuotenumero
2R5MS
Tukkuerä
1
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Pultin koko (M):
5
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:
ei
2R5MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 10MM2. Tuurnapuristus Cl2 ja Cl5 Cu johtimille. Kuusiopuristus Cl2 Cu-johtimille. Kuusiopuristus soveltuu myös Cl5 Cu johtimille, jos käytettävän johtimen poikkipinta-ala ei ole poikkeavan pieni.


