KLAUKE - Kaapelikenkä - 368R10 Al/Cu vaihtoliitin

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pultin koko (M) - 10

  • Materiaali - alumiini

  • Sopii Al/Fe-kaapeleille - kyllä

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 1

  • Holkin malli - pitkä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078477109

Sähkönumero

5213157

Toimittajan tuotenumero

368R10

Tukkuerä

1

Pultin koko (M):

10

Materiaali:

alumiini

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

pitkä

368R10 Al/Cu vaihtoliitin 95/M10