KLAUKE - Kaapelikenkä - 372R12 Al/Cu vaihtoliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 240...240 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 300...300 mm²
Pultin koko (M) - 12
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078477239
Sähkönumero
5213136
Toimittajan tuotenumero
372R12
Tukkuerä
1
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
240...240 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
300...300 mm²
Pultin koko (M):
12
Materiaali:
alumiini
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
kyllä
Pitkittäistiivistetty:
kyllä
Numerokoodi:
32
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
pitkä


