KLAUKE - Kaapelikenkä - 93R5 PUTKIKAAP.KENKÄ 2,5mm2/M5

Cablex Oy
KopioiKopioi
KLAUKE - Kaapelikenkä - 93R5 PUTKIKAAP.KENKÄ 2,5mm2/M5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Pultin koko (M) - 5

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078001649

Sähkönumero

5213126

Toimittajan tuotenumero

93R5

Tukkuerä

1

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Pultin koko (M):

5

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:

kyllä

93R5 PUTKIKAAPELIKENKÄ 2,5mm2/M5

93R5 PUTKIKAAPELIKENKÄ 2,5mm2/M5. Tuurnapuristus Cl2 ja Cl5 Cu johtimille. Kuusiopuristus Cl2 Cu-johtimille. Kuusiopuristus soveltuu myös Cl5 Cu johtimille, jos käytettävän johtimen poikkipinta-ala ei ole poikkeavan pieni.