varastointi päättyy

KLAUKE - Kaapelinkatkaisutyökalu KLAUKE - K150 MEK.KATKAISUTYÖKALU

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 50 mm

  • Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 625 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen kaksikätinen

  • Kokonaispituus - 710 mm

  • Vaihdettava leikkuupää - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078034388

Sähkönumero

6445179

Toimittajan tuotenumero

70200180

Tukkuerä

0

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

50 mm

Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:

625 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen kaksikätinen

Kokonaispituus:

710 mm

Vaihdettava leikkuupää:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Vaihdettavat terät:

ei

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Soveltuu teräspunokselle:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Puristussuojalla:

ei

K150 MEK.KATKAISUTYÖKALU AL JA CU KAAPELIT MAX 50 MM

K150 MEK.KATKAISUTYÖKALU AL JA CU KAAPELIT MAX 50 MM