KLAUKE - Kaapelinkatkaisutyökalu - ESM35ISM VDE katkaisutyökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 35 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 300 mm²
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Kokonaispituus - 450 mm
Vaihdettava leikkuupää - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078963923
Sähkönumero
6445149
Toimittajan tuotenumero
ESM35ISM
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
35 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
300 mm²
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Kokonaispituus:
450 mm
Vaihdettava leikkuupää:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
VDE testattu ja sertifioitu sähköhydraulinen katkaisutyökalu, 25kN katkaisuvoimalla, Makita-akulla. Muutama- ja hienosäikeisten kupari- ja alumiinijohtimien katkaisuun. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
- 1000 V IEC 60900 vaatimusten mukaan
- Sertifioitu IEC 62841-1 mukaan
- Kupari- ja alumiinijohtimet: 35 mm


