KLAUKE - Kaapelinkatkaisutyökalu - ESM50ISM VDE katkaisutyökalu

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 50 mm

  • Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 300 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen

  • Kokonaispituus - 500 mm

  • Vaihdettava leikkuupää - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078964081

Sähkönumero

6445148

Toimittajan tuotenumero

ESM50ISM

Tukkuerä

1

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

50 mm

Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:

300 mm²

Toteutus/toimintatapa:

akku-hydraulinen

Kokonaispituus:

500 mm

Vaihdettava leikkuupää:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Vaihdettavat terät:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Soveltuu teräspunokselle:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Kädensijan grippi:

2-komponentti

ESM50ISM VDE akkutoiminen katkaisutyökalu CU- JA AL-kaapeleille. Max. 50mm halkaisijoille.

VDE testattu ja sertifioitu sähköhydraulinen katkaisutyökalu, 38kN katkaisuvoimalla, Makita-akulla. Muutama- ja hienosäikeisten kupari- ja alumiinijohtimien katkaisuun. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
  • 1000 V IEC 60900 vaatimusten mukaan
  • Sertifioitu IEC 62841-1 mukaan
Max. katkaisukyky (halkaisija):
  • Kupari- ja alumiinijohtimet: 50 mm