KLAUKE - Kaapelinkatkaisutyökalu KLAUKE - AS120FHP HYDR KATK.TYÖKALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 120 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 1000 mm²
Toteutus/toimintatapa - hydraulinen leikkauspää jalkapumpulla
Vaihdettava leikkuupää - kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078712774
Sähkönumero
6445417
Toimittajan tuotenumero
AS120FHP
Tukkuerä
0
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
120 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
1000 mm²
Toteutus/toimintatapa:
hydraulinen leikkauspää jalkapumpulla
Vaihdettava leikkuupää:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
1-komponentti
Puristussuojalla:
ei
Hydraulinen katkaisutyökalu jalkapumpulla. Toimitus sisältää 2m pitkän hydrauliletkun.
- Alumiini- ja kuparijohtimien katkaisuun, myös hienosäikeisten
- Max. katkaisukyky (halkaisija): 120 mm


