KLAUKE - Kaapelinkatkaisutyökalu KLAUKE - K1062 KAAPELILEIKKURI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 52 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 625 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen räikkätoiminnolla
Kokonaispituus - 280 mm
Vaihdettava leikkuupää - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078037204
Sähkönumero
6412124
Toimittajan tuotenumero
K1062
Tukkuerä
0
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
52 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
625 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen räikkätoiminnolla
Kokonaispituus:
280 mm
Vaihdettava leikkuupää:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Puristussuojalla:
ei
K1062 KAAPELILEIKKURI


