KLAUKE - Kaapelinkatkaisutyökalu KLAUKE - K118 KAAPELILEIKKURI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 12 mm
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen, yhdenkäden
Kokonaispituus - 165 mm
Vaihdettava leikkuupää - ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078779104
Sähkönumero
6412152
Toimittajan tuotenumero
K118
Tukkuerä
0
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
12 mm
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen, yhdenkäden
Kokonaispituus:
165 mm
Vaihdettava leikkuupää:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Puristussuojalla:
ei
K118 KAAPELILEIKKURI


