KLAUKE - Kaapelinkatkaisutyökalu KLAUKE - K130 KAAPELILEIKKURI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 30 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 300 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus - 570 mm
Vaihdettava leikkuupää - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078034371
Sähkönumero
6412127
Toimittajan tuotenumero
K130
Tukkuerä
0
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
30 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
300 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus:
570 mm
Vaihdettava leikkuupää:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Puristussuojalla:
ei
K130 KAAPELILEIKKURI


