KLAUKE - Katkaisutyökalu - EBS12CFM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle - 12 mm
Kokonaispituus - 366 mm
Vaihdettavat katkaisuterät - ei
Soveltuu lankahyllyn leikkaamiseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078884303
Sähkönumero
6445049
Toimittajan tuotenumero
EBS12CFM
Tukkuerä
0
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle:
12 mm
Kokonaispituus:
366 mm
Vaihdettavat katkaisuterät:
ei
Soveltuu lankahyllyn leikkaamiseen:
kyllä
Paino:
2100 g
EBS12CFM AKKUTOIMINEN KATKAISUTYÖKALU MAKITA AKULLA


