KLAUKE - Katkaisutyökalu - EBS8CFM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle - 8 mm
Kokonaispituus - 332 mm
Vaihdettavat katkaisuterät - ei
Soveltuu lankahyllyn leikkaamiseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078883542
Sähkönumero
6445047
Toimittajan tuotenumero
EBS8CFM
Tukkuerä
0
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Soveltuu pultin maksimihalkaisijalle:
8 mm
Kokonaispituus:
332 mm
Vaihdettavat katkaisuterät:
ei
Soveltuu lankahyllyn leikkaamiseen:
kyllä
Paino:
1650 g
Katkaisutyökalu
EBS8CFM AKKUTOIMINEN KATK.TYÖKALU MAKITA AKULLA
EBS8CFM AKKUTOIMINEN KATK.TYÖKALU MAKITA AKULLA


