KLAUKE - Katkaisutyökalu - ES105CFM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 105 mm
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Kokonaispituus - 612 mm
Vaihdettava leikkuupää - kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078881920
Sähkönumero
6445096
Toimittajan tuotenumero
ES105CFM
Tukkuerä
0
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
105 mm
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Kokonaispituus:
612 mm
Vaihdettava leikkuupää:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Puristussuojalla:
ei
Sähköhydraulinen katkaisutyökalu 74kN katkaisuvoimalla, MAKITA-akulla. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
- Muutama- ja hienolankaisten alumiini- ja kuparijohtimien katkaisuun
- Max. katkaisukyky (halkaisija): 105mm


