KLAUKE - Katkaisutyökalu - ES32FCFM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 32 mm
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Kokonaispituus - 401 mm
Vaihdettava leikkuupää - kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078883481
Sähkönumero
6445055
Toimittajan tuotenumero
ES32FCFM
Tukkuerä
0
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
32 mm
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Kokonaispituus:
401 mm
Vaihdettava leikkuupää:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
ei
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
1-komponentti
Puristussuojalla:
ei
Sähköhydraulinen katkaisutyökalu 15kN katkaisuvoimalla, MAKITA-akulla. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
- Hieno- ja erittäin hienosäikeisten kuparijohtimien katkaisuun
- Max. katkaisukyky (halkaisija): 32mm


