Varastointi päättyy

KLAUKE - Katkaisutyökalu KLAUKE - ES20ML AKKUKATKAISUTYÖKALU

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 20 mm

  • Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen

  • Vaihdettava leikkuupää - kyllä

  • Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - ei

  • Vaihdettavat terät - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078854979

Sähkönumero

6412162

Toimittajan tuotenumero

70400041

Tukkuerä

0

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

20 mm

Toteutus/toimintatapa:

akku-hydraulinen

Vaihdettava leikkuupää:

kyllä

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

ei

Vaihdettavat terät:

ei

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Soveltuu teräspunokselle:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Kädensijan grippi:

1-komponentti

Puristussuojalla:

ei

ES20ML AKKUTOIM. KATK.TYÖKALU LANKAHYLLYILLE MAX 8 MM

Sähköhydraulinen katkaisutyökalu 23kN katkaisuvoimalla.
  • ACSR-johtimien, yksilankaisten kupari- ja alumiinijohtimien sekä laminoitujen kupari-virtakiskojen katkaisuun
  • Max. katkaisukyky (halkaisija): 20mm (Lankahyllyt: 8mm)