KLAUKE - Katkaisutyökalu KLAUKE - ES32RMCCFM AKK. KATK.T. KAUKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 32 mm
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Vaihdettava leikkuupää - kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Vaihdettavat terät - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445121
Toimittajan tuotenumero
70400098
Tukkuerä
0
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
32 mm
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Vaihdettava leikkuupää:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
1-komponentti
Puristussuojalla:
ei
Sähköhydraulinen, etäkäyttöinen katkaisutyökalu 15kN katkaisuvoimalla, MAKITA-akulla. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa. Toimitus sisältää Bluetooth etäohjaimen BTC2.
- Muutamalankaisten (luokan 2) alumiini- ja kuparijohtimien katkaisuun
- Max. katkaisukyky (halkaisija): 32mm


