KLAUKE - Katkaisutyökalu KLAUKE - ESM50CFM AKKUT. KATK.TYÖKALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 50 mm
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Kokonaispituus - 450 mm
Vaihdettava leikkuupää - ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078909563
Sähkönumero
6445154
Toimittajan tuotenumero
ESM50CFM
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
50 mm
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Kokonaispituus:
450 mm
Vaihdettava leikkuupää:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Puristussuojalla:
ei
Sähköhydraulinen katkaisutyökalu 38kN katkaisuvoimalla, MAKITA-akulla. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
- Muutama- ja hienolankaisten alumiini- ja kuparijohtimien katkaisuun
- Max. katkaisukyky (halkaisija): 50mm


