KLAUKE - Klauke 1R8MS Cu kenkä 6-8 - Cu kenkä 6mm2 /8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Pultin koko (M) - 8
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078466035
Sähkönumero
5213046
Toimittajan tuotenumero
1R8MS
Tukkuerä
50
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Pultin koko (M):
8
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
1R8MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 6mm2
1R8MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 6MM2
1R8MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 6MM2



