KLAUKE - Klauke 1R8MS, pak=10kpl - Cu kenkä 6mm2 /8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Pultin koko (M) - 8
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078865029
Sähkönumero
5213076
Toimittajan tuotenumero
1R8MS/PACKAGE
Tukkuerä
30
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Pultin koko (M):
8
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 6mm2 /8mm, STD mitoitus
10 kpl-pakkaus, 1R8MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 6mm2/M8
10 kpl-pakkaus, 1R8MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 6mm2/M8


