KLAUKE - Klauke 3R6MS Cu kenkä 16-6 - Cu kenkä 16mm2 /6mm

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²

Pultin koko (M):

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Pultin koko (M) - 6

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078074513

Sähkönumero

5213051

Toimittajan tuotenumero

3R6MS

Tukkuerä

50

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Pultin koko (M):

6

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

3R6MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 16mm2

3R6MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 16MM2