KLAUKE - Klauke 3R8MS Cu kenkä 16-8 - Cu kenkä 16mm2 /8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Pultin koko (M) - 8
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078074520
Sähkönumero
5213052
Toimittajan tuotenumero
3R8MS
Tukkuerä
50
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Pultin koko (M):
8
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
3R8MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 16mm2
3R8MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 16MM2
3R8MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 16MM2


