KLAUKE - Klauke 4R6MS Cu kenkä 25-6 - Cu kenkä 25mm2/6mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Pultin koko (M) - 6
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078464536
Sähkönumero
5213073
Toimittajan tuotenumero
4R6MS
Tukkuerä
25
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Pultin koko (M):
6
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
4R6MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 25MM2
4R6MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 25MM2
4R6MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 25MM2


