KLAUKE - Klauke 4R8MS Cu kenkä 25-8 - Cu kenkä 25mm2 /8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Pultin koko (M) - 8
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078466110
Sähkönumero
5213055
Toimittajan tuotenumero
4R8MS
Tukkuerä
25
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Pultin koko (M):
8
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
4R8MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 25mm2
4R8MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 25MM2
4R8MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 25MM2



