KLAUKE - Klauke 58N5, pak=100kpl - NIKKELI KAAP.KENKÄ 4-6 MM2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Pultin koko (M) - 5
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078045285
Sähkönumero
5213138
Toimittajan tuotenumero
58N5
Tukkuerä
1
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Pultin koko (M):
5
Eristetty:
ei
Materiaali:
nikkeli
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
ei
Pinnan suojaus:
paljas
58N5 NIKKELI PUTKIKAAPELIKENKÄ 4-6MM2


