KLAUKE - Klauke 5R10MS Cu kenkä 35-10 - Cu kenkä 35mm2 /10mm

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pultin koko (M):

10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²

  • Pultin koko (M) - 10

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078466127

Sähkönumero

5213059

Toimittajan tuotenumero

5R10MS

Tukkuerä

25

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²

Pultin koko (M):

10

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

5R10MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 35mm2



5R10MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 35MM2