KLAUKE - Klauke 5R10MS, pak=5kpl - Cu kenkä 35mm2 / 10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Pultin koko (M) - 10
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078865104
Sähkönumero
5213084
Toimittajan tuotenumero
5R10MS/PACKAGE
Tukkuerä
20
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Pultin koko (M):
10
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 35mm2 / 10mm, STD mitoitus
5 kpl-pakkaus, 5R10MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 35mm2/M10
5 kpl-pakkaus, 5R10MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 35mm2/M10


