Etusivu

KLAUKE - Klauke 5R8MS, pak=5kpl - Cu kenkä 35mm2 /8mm

Cablex Oy
KopioiKopioi
KLAUKE - Klauke 5R8MS, pak=5kpl - Cu kenkä 35mm2 /8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²

Pultin koko (M):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5213083

Toimittajan tuotenumero

5R8MS/PACKAGE

Tukkuerä

20

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²

Pultin koko (M):

8

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 35mm2 /8mm, STD mitoitus

5 kpl-pakkaus, 5R8MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 35mm2/M8