KLAUKE - Klauke 6R12MS, pak=4kpl - Cu kenkä 50mm2 / 12mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
50 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²
Pultin koko (M) - 12
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078865135
Sähkönumero
5213087
Toimittajan tuotenumero
6R12MS/PACKAGE
Tukkuerä
20
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
50 mm²
Pultin koko (M):
12
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 50mm2 / 12mm, STD mitoitus
4 kpl-pakkaus, 6R12MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 50mm2/M12
4 kpl-pakkaus, 6R12MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 50mm2/M12


