KLAUKE - Klauke 6R8MS, pak=4kpl - Cu kenkä 50mm2 / 8mm

Cablex Oy
KopioiKopioi
KLAUKE - Klauke 6R8MS, pak=4kpl - Cu kenkä 50mm2 / 8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²

Pultin koko (M):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078865111

Sähkönumero

5213085

Toimittajan tuotenumero

6R8MS/PACKAGE

Tukkuerä

20

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Pultin koko (M):

8

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 50mm2 / 8mm, STD mitoitus



4 kpl-pakkaus, 6R8MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 50mm2/M8