Etusivu

KLAUKE - Klauke 7R10MS, pak=4kpl - Cu kenkä 70mm2 / 10mm

Cablex Oy
KopioiKopioi
KLAUKE - Klauke 7R10MS, pak=4kpl - Cu kenkä 70mm2 / 10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²

Pultin koko (M):

10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²

  • Pultin koko (M) - 10

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078865142

Sähkönumero

5213088

Toimittajan tuotenumero

7R10MS/PACKAGE

Tukkuerä

10

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Pultin koko (M):

10

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 70mm2 / 10mm, STD mitoitus

4 kpl-pakkaus, 7R10MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 70mm2/M10