KLAUKE - Klauke 8R10MS, pak=3kpl - Cu kenkä 95mm2 / 10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Pultin koko (M) - 10
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078865166
Sähkönumero
5213090
Toimittajan tuotenumero
8R10MS/PACKAGE
Tukkuerä
10
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²
Pultin koko (M):
10
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 95mm2 / 10mm, STD mitoitus
3 kpl-pakkaus, 8R10MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 95mm2/M10
3 kpl-pakkaus, 8R10MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 95mm2/M10


