Etusivu

KLAUKE - Klauke 8R12MS, pak=3kpl - Cu kenkä 95mm2 /12mm

Cablex Oy
KopioiKopioi
KLAUKE - Klauke 8R12MS, pak=3kpl - Cu kenkä 95mm2 /12mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²

Pultin koko (M):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078865173

Sähkönumero

5213091

Toimittajan tuotenumero

8R12MS/PACKAGE

Tukkuerä

10

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

95 mm²

Pultin koko (M):

12

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 95mm2 /12mm, STD mitoitus

3 kpl-pakkaus, 8R12MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 95mm2/M12