KLAUKE - Klauke 9R10MS Cu kenkä 120-10 - Cu kenkä 120mm2 /10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²
Pultin koko (M) - 10
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078461627
Sähkönumero
5213070
Toimittajan tuotenumero
9R10MS
Tukkuerä
10
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²
Pultin koko (M):
10
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 120mm2 /10mm, STD mitoitus
9R10MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 120MM2
9R10MS PUTKIKAAPELIKENKÄ 120MM2


